仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ.パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。.表面実装2000時間保証@105優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル.用途.これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
寸法(mm)10×7.9
直径(Φmm)10mm
高さ(mm)7.9
取付方式表面実装
寿命2000h
許容差±20%
パッケージ/ケースF8
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)25
リーク電流(μA)277
リップル電流(mA)3700
静電容量(μF)220