RF2100S-NEP-5LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48210032 RF2100S-NEP-5LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48210032 RF2100S-NEP-5LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48210032 RF2100S-NEP-5LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48210032 RF2100S-NEP-5LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48210032

コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)63.5 注文コード48210032 品番RF2100S-NEP-5LA2-L
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はピッチ・内容量など235種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 プレート幅H(mm)28.6 ピン長L1(mm)21.8 ピン長L2(mm)24.5 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート 概略質量(kg/m)3.54 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)4.8 チェーン形式バイピッチチェーン ローラ形式S 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする