画像準備中

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 取付方式表面実装 注文コード48210253 品番16SVPK330M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付方式など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6.9 寸法(mm)6.9×8.3×8.3 直径(Φmm)8 取付方式表面実装 奥行(mm)8.3 電圧(V)DC16 寿命1000h 許容差±20% リーク電流(mA)1.056 等価直列抵抗(mΩ)22 リップル電流(A)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする