画像準備中

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 取付方式表面実装 注文コード48210287 品番16SVPK330M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付方式など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.9×8.3×8.3 直径(Φmm)8 高さ(mm)8.3 取付方式表面実装 奥行(mm)8.3 電圧(V)DC16 寿命1000h 許容差±20% リーク電流(mA)1.056 等価直列抵抗(mΩ)22 リップル電流(A)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする