ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ローラ形式S 注文コード48210626 品番RF2100S-SS-10LSA2-L
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はローラ形式・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)63.5 リンク内幅W(mm)19.05 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)19.05 概略質量(kg/m)3.66 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)5 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)22.3 ピン長L2(mm)24.9 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式S 最大許容張力(kN)2.55 アタッチメント型式SA2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする