Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズCOMBICON MCV 注文コード48210874 品番1818261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact MINI COMBICON MC / MCVシリーズ3.81 mmシングルレベル基板端子台ヘッダ. MINI COMBICON MC / MCVシリーズシングルレベル低プロファイルライトアングル基板スルーホール取り付けシュラウド端子台ヘッダ。コンパクトな3.81 mmピッチで、オスピン付きです。このMINI COMBICON端子台には、ねじ付きフランジ及びロック / リリース機構が用意されています。 マーカーカードについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 ロック / リリースプラグのかん合については、代表品番:220-4658 220-4658 を確認 ピッチ(mm)3.81 シリーズCOMBICON MCV 端子種別はんだ 定格電流(A)8 材質(コンタクト)スズ コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする