Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48212229
品番
EEFSS0D221R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.3×4.3×1.1
高さ(mm)
1.1
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
寿命
2000h
許容差
±20%
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
6
リーク電流(μA)
44
リップル電流(A)
7.5
静電容量(μF)
220