ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ローラ形式S 注文コード48213182 品番RF2120S-SS-3LSA2-L
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はローラ形式・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)76.2 リンク内幅W(mm)25.4 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)25.4 概略質量(kg/m)5.37 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2120 プレート厚(mm)6 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)28.05 ピン長L2(mm)31.75 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)34.4 ローラ形式S 最大許容張力(kN)3.82 アタッチメント型式SA2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする