※Rローラ

RF212-AT-K2-PL 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 48213514 RF212-AT-K2-PL 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 48213514 RF212-AT-K2-PL 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 48213514 RF212-AT-K2-PL 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン 48213514

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅(mm)37.1 注文コード48213514 品番RF212-AT-K2-PL
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はピッチ・リンク内幅など118種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 リンク内幅(mm)37.1 チェーンNo.RF212 仕様AT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)329 平均引張強度(kN)387 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)44.5 ピン長L2(mm)51 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 最大許容張力(kN)55.3 アタッチメント型式K2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする