Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 記録メディア・メモリー
Panasonic(パナソニック)の SDカード
Panasonic(パナソニック)の SD
マウント実装型 光ファイバセンサアンプ FXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48213708
品番
FX101PCC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
64.5
幅(mm)
9
出力方式
PNP
電源電圧(V)
DC12〜24
応答時間
250μs、450μs、500μs、600μs
消費電力(mW)
720
動作温度(℃)
55
電気的接続
ケーブル