ピン径D(mm)19.1
リンク内幅W(mm)37.1
プレート幅H(mm)50.8
ピン長L1(mm)44.5
ピン長L2(mm)51
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅(mm)37.1
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)13
ローラ径(Φmm)40.1
チェーンNo.RF212S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)329
平均引張強度(kN)387
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)55.3
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L