※Rローラ

RF214-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48214801 RF214-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48214801 RF214-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48214801 RF214-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48214801

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅(mm)31.6 注文コード48214801 品番RF214-DT-A3-PL
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はピッチ・リンク内幅など127種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)31.6 リンク内幅(mm)31.6 チェーンNo.RF214 仕様DT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)38.1 最大許容張力(kN)18.1 アタッチメント型式A3
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする