※Rローラ

RF214R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215036 RF214R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215036 RF214R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215036 RF214R-DT-10LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン 48215036

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48215036 品番RF214R-DT-10LA3-L
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)31.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)31.6 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)10.5 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF214R プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)18.1 アタッチメント型式A3 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする