ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)31.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)31.6
寸法E(mm)27
概略質量(kg/m)10.5
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF214R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)108
平均引張強度(kN)127
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)18.1
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔2L