ピン径D(mm)15.9
リンク内幅W(mm)31.6
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)31.6
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)8.7
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF214S
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)204
平均引張強度(kN)240
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)34.3
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔2L