曜日別特売
RF214S-AT-4LA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48215745

※Rローラ

RF214S-AT-4LA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48215745
RF214S-AT-4LA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48215745
RF214S-AT-4LA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48215745
RF214S-AT-4LA2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48215745

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチインチ系ピッチ注文コード48215745品番RF214S-AT-4LA2-L
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピン径D(mm)15.9リンク内幅W(mm)31.6プレート幅H(mm)38.1ピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF214Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)204平均引張強度(kN)240チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)34.3アタッチメント型式A2アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする