バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)101.6 注文コード48216621 品番RF2160R-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)31.75 タイプリンク単位 リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)13.7 ローラ径(Φmm)57.15 チェーンNo.RF2160 プレート厚(mm)7.15 平均引張強度(kN)258 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)33.95 ピン長L2(mm)38.45 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 ローラ形式R 最大許容張力(kN)40.9 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする