ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅W(mm)57.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)57.2
概略質量(kg/m)16
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF26200S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)267
平均引張強度(kN)314
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)55.5
ピン長L2(mm)61
ピン径D(mm)22.2
プレート幅H(mm)63.5
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)44.9
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L