曜日別特売
RF26200S-DT-5LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン 48219001

※Rローラ

RF26200S-DT-5LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン 48219001
RF26200S-DT-5LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン 48219001
RF26200S-DT-5LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン 48219001
RF26200S-DT-5LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン 48219001

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48219001品番RF26200S-DT-5LK2-L
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9アタッチメント型式K2アタッチメント間隔5L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする