※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48219053
品番
RF26200S-DT-8LA2-L
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
200
リンク内幅W(mm)
57.2
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
57.2
概略質量(kg/m)
16
ローラ径(Φmm)
44.5
チェーンNo.
RF26200S
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
267
平均引張強度(kN)
314
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
55.5
ピン長L2(mm)
61
ピン径D(mm)
22.2
プレート幅H(mm)
63.5
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
44.9
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)