※Rローラ

RF26250R-DT-2LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250 椿本チエイン 48219385 RF26250R-DT-2LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250 椿本チエイン 48219385 RF26250R-DT-2LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250 椿本チエイン 48219385 RF26250R-DT-2LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250 椿本チエイン 48219385

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48219385 品番RF26250R-DT-2LA2-L
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)57.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)57.2 寸法E(mm)50 概略質量(kg/m)26 ローラ径(Φmm)100 チェーンNo.RF26250R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)267 平均引張強度(kN)314 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)55.5 ピン長L2(mm)61 ピン径D(mm)22.2 プレート幅H(mm)63.5 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)44.9 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする