Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48219597
品番
EEHZE1H680P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
シリーズ
ZE
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
3.4
動作温度(℃)
145
リードピッチ(mm)
3.1
テクノロジー
ハイブリッド
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
3、0.01CV
リップル電流(mA)
1250
静電容量(μF)
68