※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダRF形ローラチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48220785
品番
RF40-LMC-JL
参考基準価格(税別)
¥476
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
0.74
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RF40
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
ラムダチェーン
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
ジョイントリンクは別途ご注文下さい。