ピン径D(mm)9.7
寸法E(mm)19
寸法R(mm)38.1
リンク内幅W(mm)22.6
プレート幅H(mm)25.4
ピン長L1(mm)25.5
ピン長L2(mm)29.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)22.6
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)4.4
チェーンNo.RF430R
プレート厚(mm)5
最小引張強度(kN)40.9
平均引張強度(kN)48.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)4
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔1L