※Rローラ

RF430R-SS-2LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221625 RF430R-SS-2LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221625 RF430R-SS-2LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221625 RF430R-SS-2LA2-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン 48221625

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)22.6 注文コード48221625 品番RF430R-SS-2LA2-L
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はピッチ・リンク内幅など337種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.7 寸法E(mm)19 寸法R(mm)38.1 リンク内幅W(mm)22.6 プレート幅H(mm)25.4 ピン長L1(mm)25.5 ピン長L2(mm)29.5 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)22.6 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)4.4 チェーンNo.RF430R プレート厚(mm)5 最小引張強度(kN)40.9 平均引張強度(kN)48.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)4 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする