※Rローラ
椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48222063
品番
RF430S-DT-1LK3-L
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
101.6
ピッチ
インチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)
22.6
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
22.6
概略質量(kg/m)
3
ローラ径(Φmm)
20.1
チェーンNo.
RF430S
プレート厚(mm)
4.8
最小引張強度(kN)
45.8
平均引張強度(kN)
53.9
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
25.5
ピン長L2(mm)
29.5
ピン径D(mm)
9.7
プレート幅H(mm)
25.4
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
7.7
アタッチメント型式
K3
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)