※Rローラ

RF430S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 椿本チエイン 48222185 RF430S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 椿本チエイン 48222185 RF430S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 椿本チエイン 48222185 RF430S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 椿本チエイン 48222185

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48222185 品番RF430S-DT-4LK3-L
参考基準価格(税別)¥884 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)22.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22.6 概略質量(kg/m)3 ローラ径(Φmm)20.1 チェーンNo.RF430S プレート厚(mm)4.8 最小引張強度(kN)45.8 平均引張強度(kN)53.9 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25.5 ピン長L2(mm)29.5 ピン径D(mm)9.7 プレート幅H(mm)25.4 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)7.7 アタッチメント型式K3 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする