椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF450R
歯数
8
注文コード
48223585
品番
RF450R8T-BWN
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
101.6
歯幅(mm)
22
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
13.9
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
79
ピッチ径(Dp)(Φmm)
265.5
外径(Do)(Φmm)
286
歯形
S1
チェーンNo.
RF450R
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
90
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜75
ハブNo.
SB5