ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法E(mm)24
概略質量(kg/m)6.9
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF450R
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)11.2
アタッチメント型式A3
アタッチメント間隔1L