椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダRF形ローラチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48225247
品番
RF50-LMC-JL
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.35
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.22
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RF50
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
ラムダチェーン
最大許容張力(kN)
4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
ジョイントリンクは別途ご注文下さい。