※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF60-L RF形ローラチェーン 椿本チエイン 48225283 RF60-L RF形ローラチェーン 椿本チエイン 48225283

RF形ローラチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 ユニットリンク数- 注文コード48225283 品番RF60-L
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 寸法H(mm)18.1 寸法L1(mm)12.85 寸法L2(mm)14.75 寸法T(mm)2.4 リンク内幅W(mm)12.7 ローラ外径(R)(Φmm)11.91 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.78 最大許容張力kN(kgf)6.28 チェーンNo.RF60 最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48121342
2024-07-10
用途:
機械メンテナンス
製造業

特殊なサイズ品で出回っていない物でモノタロウで購入出来ると
驚きました。納期は掛かりましたが
業者への煩雑な注文で無く簡単で良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする