ピン径D(mm)15.9
寸法E(mm)32
寸法R(mm)57.2
リンク内幅W(mm)37.1
プレート幅H(mm)44.5
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅(mm)37.1
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)12.2
チェーンNo.RF6205R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)112
平均引張強度(kN)132
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)11
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔1L