ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)20
寸法F(mm)65
寸法R(mm)50.8
リンク内幅W(mm)30.2
寸法Z(mm)7
寸法e(mm)3
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅(mm)30.2
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)8.2
チェーンNo.RF650F
プレート厚(mm)6
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)5.7
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔1L