ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅W(mm)30.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30.2
寸法E(mm)26
概略質量(kg/m)7.9
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF650R
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)11.2
アタッチメント型式K3
アタッチメント間隔10L