※Rローラ

RF650R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229605 RF650R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229605 RF650R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229605 RF650R-DT-1LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650 椿本チエイン 48229605

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48229605 品番RF650R-DT-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅W(mm)30.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30.2 寸法E(mm)26 概略質量(kg/m)7.9 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF650R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)11.2 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする