ピン径D(mm)11.3
リンク内幅W(mm)30.2
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅(mm)30.2
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)5.7
ローラ径(Φmm)25.8
チェーンNo.RF650S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)20.3
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔1L