表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) シリーズERJ 注文コード48231278 品番ERJ6RBD4302V
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0805 許容差±0.5% 定格電力(W)0.1 温度係数(ppm/℃)±50 テクノロジー厚膜 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.6 シリーズERJ 動作温度(℃)-55〜125 終端スタイルはんだ ケース形状モールド 仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134B.0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ‐0.5%.パナソニックのERJ6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。.低い抵抗値許容差フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能装着機との併用向きAEC-Q200認定.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 抵抗(kΩ)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする