曜日別特売
RF80-L RF形ローラチェーン 椿本チエイン 48231303

RF80-L RF形ローラチェーン 椿本チエイン 48231303
RF80-L RF形ローラチェーン 椿本チエイン 48231303

RF形ローラチェーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1リンクユニットリンク数-注文コード48231303品番RF80-L
参考基準価格(税別)¥224販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ピン径D(mm)7.94寸法H(mm)24.1寸法L1(mm)16.25寸法L2(mm)19.25寸法T(mm)3.2リンク内幅W(mm)15.88ローラ外径(R)(Φmm)15.88ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)3.09最大許容張力kN(kgf)10.7チェーンNo.RF80最大許容張力(kN)10.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48121342
2024-07-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

特殊なサイズ品で出回っていない物でモノタロウで購入出来ると
驚きました。納期は掛かりましたが
業者への煩雑な注文で無く簡単で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする