椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS100 スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
19
タイプ
ストロング品
注文コード
48231653
品番
RS100-1A19TQ
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
19
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
3.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
192.9
外径(Do)(Φmm)
209
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
A形