RS100 ロックスプロケット Sタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数14 軸穴径(Φmm)50 取付方式A 注文コード48232554 品番RS100-1B14TQ-S6850A
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は歯数・軸穴径・取付方式など84種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)18 チェーンNo.RS100 軸穴種別面圧タイプ 歯数14 軸穴径(Φmm)50 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)31.75 取付方式A 寸法L1(mm)21 締付トルク(N・m)16.8 ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68 外径(Do)(Φmm)158 ローラ径(Φmm)19.05 締付ボルト(本数)8 締付ボルト(サイズ)M6×25 ハブ長さL(mm)50 スリーブタイプS6 寸法DF(Φmm)80 最大伝達トルク(N・m)1550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする