椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48232791
品番
RS100-1B16TQ-H060N-J18D3M10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
179
ピッチ径(Dp)(Φmm)
162.74
ハブ径D
H
(mm)
98
寸法a(mm)
15
キーKw×KH(mm)
18×4.4
ハブ長さL(mm)
50
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
止ねじ
M10
ローラ径(Φmm)
19.05