RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48233367 品番 RS100-1B20TQ-H050N-J14D3M08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径(Do)(Φmm)220 ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96 ハブ径DH(mm)107 寸法a(mm)15 キーKw×KH(mm)16×4.3 ハブ長さL(mm)50 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数20 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)50 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 止ねじM10 ローラ径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする