種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)18
チェーンNo.RS100
軸穴種別面圧タイプ
歯数20
軸穴径(Φmm)70
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)31.75
取付方式A
寸法L1(mm)24.5
締付トルク(N・m)40.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96
外径(Do)(Φmm)220
ローラ径(Φmm)19.05
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M8×30
ハブ長さL(mm)50
スリーブタイプS7
寸法DF(Φmm)101
最大伝達トルク(N・m)2497