※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48233857
品番
RS100-1-FWJL
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
F形ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
22.6