椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列(リンク単位)
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48234252
品番
RS100-2-CP-L
参考基準価格(税別)
¥871
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
2
最大許容張力(kN)
38.3
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)