椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48234541
品番
RS100-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
タイプ
2ピッチオフセットリンク
最大許容張力(kN)
56.4
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3