椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48235056
品番
RS100-5-OL
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
5
最大許容張力(kN)
57.2