ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード48235957 品番RS100-LMC-2LEP-JL
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はピッチなど46種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)100 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)19.75 ピン長L2(mm)22.85 リンク内幅W(mm)19.05 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント型式E1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする