表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) シリーズERJ 注文コード48237009 品番ERJU06F27R0V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0805 許容差±1% 定格電力(W)0.125 温度係数(ppm/℃)±100 テクノロジー厚膜 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.6 シリーズERJ 動作温度(℃)-55〜155 終端スタイルはんだ ケース形状モールド 仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ.パナソニック製のERJUシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。.特長と利点.ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2/4/8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上していますメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合 抵抗(Ω)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする