曜日別特売
- 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント 48237597

 

- 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント 48237597
- 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント 48237597

垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ナチュラルホワイト
内容量1本注文コード48237597品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。
キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。

用途SPF材や集成材のステイン塗装にナチュラルホワイト主な用途屋内木部・木製品希釈剤不要使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6洗浄ハケ:石けん水と水道水
注意
※塗りつぶしタイプの塗装面や、木材以外の素材、化粧合板、ハードウッド材にはご使用になれません。
※屋外での長期耐久性をお求めの場合は、防虫防腐剤配合の「アトムウッドエバープロテクト」をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、食器類、屋内の床など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする